Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora Tegera® 230, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094790 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinio pavojaus pagal EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinio pavojaus pagal EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 388 3111X
Medžiaga Lateksas / neoprenas
AQL 0,65
Ilgis 320 mm
Storis 0,67 mm
Spalva mėlyna / geltona
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094790 7
Gamintojo numeris 230/7

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
Tegera® 230. Apsauginės pirštinės su lateksu ir neoprenu universaliems darbams. Kontaktinis paviršius su deimantiniu profiliu optimaliam suėmimui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį