Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Tegera® 8802 Infinity, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094365 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Mezgimo technologija: 18G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera®
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva juodas/geltonas
Pirštinių dydis 7
Mezgimo technologija 18G
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094365 7
Gamintojo numeris TEGERA 8802 INFINITY GR.7

Aprašymas

Modelis:

Naujosios Infinity serijos universalios pirštinės su jautriais pirštų galiukais ir geru sukibimu. Vidus atsparus alyvai. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Tvirtos montuotojo pirštinės su dvigubu dangos sluoksniu iš nitrilo ir nitrilo putų su PU vandens pagrindu, puikiai tinka darbams lengvai alyvuotoje ir drėgnoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 407
EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį