Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Medvilninių pirštinių rinkinys 5010, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094207 10
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 260 mm
Turinys 12 pora
Spalva natūr.
Pirštinių dydis 10
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Medvilninės pirštinės
Medžiaga Medvilnė
Produkto rūšis Medvilninės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094207 10
Gamintojo numeris 5010

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės mažai pavojingiems ir montavimo darbams, saugančios nuo nubrozdinimų, pūslių ir purvo.
5010. Medvilninės džersio pirštinės su įsiuvais. Galima nešioti iš abiejų pusių.

Paskirtis:

Darbui sausose, švariose patalpose, montavimo, elektronikos ir instaliacijos darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį