Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Karščiui atsparių kumštinių pirštinių pora, Pirštinių dydis: UNI

Prekės Nr.: 094650 UNI

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
EN 388 2543
EN 407 43434X
Kontaktinė šiluma iki 500 °C
Pagrindo medžiaga Aramidas
Dangos variantai be dangos
Spalva geltonas
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 300 mm
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Apsaugo nuo karščio iki 500 °C
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Karščiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Karščiui atsparios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094650 UNI
Gamintojo numeris H111B130-KVS

Aprašymas

Modelis:

Pjovimui atsparios nuo karščio apsaugančios kumštinės pirštinės iš aramido kilpinio audinio, dvigubai izoliuotos. Malonios mūvėti dėl minkštos, lanksčios medžiagos. Dvipusės. Puikiai tinka darbams su iki 500 °Cįkaitusiomis, aštriabriaunėmis detalėmis.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį