Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Ausų kištukų rinkinys, 10 porų CLARITY® 656, Pora / dydis: 10S

Prekės Nr.: 097627 10S

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora / dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Clarity 656 S
SNR vertė (slopinimo vertė) 22 dB(A)
kištukų medžiaga TPE
Turinys 10 pora
Produkto rūšis Daugkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097627 10S
Gamintojo numeris 1005328

Aprašymas

Modelis:

Keturgubos plokštelės užtikrina puikų ausies kanalo sandarinimą. Patentuota technologija blokuoja žemus ir vidutinius dažnius bei leidžia lengvai suprasti kalbą ir signalus (aukšti dažniai). Galima juostą sutrumpinti ilgio pritaikymui prie individualių įpročių ir skirtingų dėvimų vietų. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Tiekiama:

Dėklas su kabliu tvirtinimui prie diržo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį