VHM tiksli freza TiAlN

Prekės Nr.: 203540
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
38 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Aprašymas

Modelis:

Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina frezos stabilumą ir ypač tolygų darbą. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Ypatingai tikslus kūgiškumas, kurio tolerancija yra µm ribose, kad būtų galima kontūriniu frezavimu suformuoti tikslų 90° kampą ir lygiagrečias plokštumas.
Kampo tikslumas atitinka aukščiausius reikalavimus.
Užkuprinta pjovimo briaunos viršūnė su nuožula nereglamentuota.
Maksimalus kūgiškumas 0,014 mm.

Paskirtis:

Glotniam kontūriniam frezavimui.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį