Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, ⌀ k10 DC: 8mm

Prekės Nr.: 191700 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frezos profilis: NF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frezos profilis NF
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 38 mm
Bendras ilgis L 88 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,016 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191700 8
EAN / GTIN 4045197104595
Gamintojo numeris 191700 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui. Plačius pjovimo dantis galima pergaląsti nekeičiant profilio. Universali freza kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.

Privalumai:

Lyginant su daugiadantėmis frezomis, platesnis griovelis efektyviau pašalina drožles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį