Pjovimo diskas vidutinio stambumo TiAlN

Prekės Nr.: 177070
reikia užklausti
Tiekiama
9 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausia kokybė su TiN danga atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus įrankio patvarumui. Trumpesnė apdirbimo trukmė, nes didesnis pjovimo greitis.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).
Dantų žingsnis t: (dantų forma)
  • 4 mm (BW) − profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0−1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis arba skerspjūvis viršija 1,5−20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − storiems profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis arba skerspjūvis iki 50 mm.
  • 10−16 mm (HZ) − ypač storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis arba skerspjūvis viršija 50 mm.

Pastaba:

  • Nerūdijančiajam plienui (pvz.,V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).
  • Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.

Naujas produktas vietoje Nr. 177060.