Pjovimo juosta metalui 41×4115, Dantų skaičius colyje: 2/3H

Prekės Nr.: 173870 2/3H
(23,15 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    95,28 € / vnt.
    (23,15 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    79,40 € / vnt.
    (19,30 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS Co 8
Dantys combi
Priekinis kampas 10 laipsniai
Plotis 41 mm
Storis 1,3 mm
Ilgis 4 115 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 173870 2/3H
EAN / GTIN 2050001710192
Gamintojo numeris 17290411302300-04115

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Didelio našumo pjovimo juosta bimetalui su dantukais pagamintais iš legiruoto greitapjovio plieno (HSS, 67-69 HRC) M42 ir lanksčia laikymo juosta iš labai legiruoto spyruoklinio plieno.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pjovimo juosta metalui 41×4115, Dantų skaičius colyje: 2/3H

Pjovimo juosta metalui 41×4115, Dantų skaičius colyje: 2/3H

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
95,28 €
(23,15 € / 1 Metre)
nuo 5  Vienetai
79,40 €
(19,30 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
85,68 €
(20,82 € / 1 Metre)
nuo 5  Vienetai
71,40 €
(17,35 € / 1 Metre)
Plotis 41 mm 41 mm
Ilgis 4 115 mm 4 115 mm
Ašmenys HSS Co 8 HSS Co 8
Priekinis kampas 10 laipsniai 10 laipsniai
Storis 1,3 mm 1,3 mm
Dantys combi combi
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui Pjovimo juosta metalui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį