Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Sriegimo įrankių rinkinys su sriegiklių rinkiniais, 3-jų dalių, metriniam sriegiui: M3-12

Prekės Nr.: 145110 M3-12

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

metriniam sriegiui Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
metriniams sriegiams M3 − M12
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 145110 M3-12
Gamintojo numeris 145110 M3-12

Aprašymas

Modelis:

Stabili metalinė dėžė su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąraše.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130150: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 sriegpjovę Nr. 140300: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 spiralinį grąžtą Nr. 114150: dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148400: dyd. 1; 2
1 įrankio laikiklis su terkšle Nr. 148700: dyd. 85
po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149300: dyd. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W
1 atsuktuvas Nr. 664300: dyd. 3×60

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį