Precizinis kūginis gilintuvas su kintamuoju žingsniu ir 3 plokštumomis 60° TiAlN

Prekės Nr.: 150817
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
113 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: kintamas
  • Norma: DIN 334
  • Kotas: Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9

Aprašymas

Modelis:

Precizinis kūginis 60° gilintuvas su kintamuoju žingsniu.
Speciali geometrija su ypatingu kintamuoju žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą.
Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Privalumai:

Žemas radialinis mušimas per visą gilinimo procesą. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 60° kiaurymių gilinimui.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį