{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOHX 08T302 R | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | K10 | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Papildomas naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Priekinis kampas | 20 laipsniai | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 200 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 300 m/min - 500 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268905 K10 | |
Gamintojo numeris | W00 42500.0221 |