WOHX 08T302 dešininė P25M

Prekės Nr.: 268904 P25M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOHX 08T302 R
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys P25M
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis G12
Priekinis kampas 12 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 180 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268904 P25M
EAN / GTIN 4047109072640
Gamintojo numeris W00 42420.0203

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus