WOHX 08T302 kairinė, W00, Rūšis: K10

Prekės Nr.: 268920 K10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOHX 08T302 L
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys K10
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas K
Papildomas naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis G12
Priekinis kampas 12 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 300 m/min - 500 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268920 K10
EAN / GTIN 4047109056268
Gamintojo numeris W00 42120.0221

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


WOHX 08T302 kairinė, W00, Rūšis: K10

WOHX 08T302 kairinė, W00, Rūšis: K10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
25,44 €
nuo 10  Vienetai
21,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,96 €
nuo 10  Vienetai
15,80 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3 2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOHX 08T302 L ZCMX 070302
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Pagrindinis naudojimas K N
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min 200 m/min - 600 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį