Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

TOHX 140305 kairinė K10

Prekės Nr.: 268885 K10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 L
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys K10
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas K
Papildomas naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Priekinis kampas 20 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 300 m/min - 500 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268885 K10
Gamintojo numeris W30 26200.0521

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas