TOHX 140305 kairinė, W30, Rūšis: BK8425

Prekės Nr.: 268884 BK8425

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 L
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys BK8425
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis G12
Priekinis kampas 12 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 260 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268884 BK8425
EAN / GTIN 4047109180185
Gamintojo numeris W30 26120.058425

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį