Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelės dydis: 4/S4mm

Prekės Nr.: 268718 4/S4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 4 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A04X SCLDR/LS4
Reguliuojamas kampas κ 97 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 4,57 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2,41 mm
Užspaudimo ilgis L2 3,58 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Iškyšos ilgis L1 12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 10
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268718 4/S4
EAN / GTIN 4045197923752
Gamintojo numeris 268718 4/S4

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį