Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelės dydis: 8/04mm

Prekės Nr.: 260345 8/04
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A08F SDXCR/L04
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 04T0..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 9,2 mm
Darbinės dalies ilgis L3 5 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,5 mm
Naudingasis gylis T 3 mm
Galvutės ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260345 8/04
EAN / GTIN 4067263103950
Gamintojo numeris 260345 8/04

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį