Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/06mm

Prekės Nr.: 260001 8/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 8 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCSCR/L 0808D06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L4 10 mm
Galvutės ilgis L1 12 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260001 8/06
EAN / GTIN 4045197929204
Gamintojo numeris 260001 8/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį