Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm

Prekės Nr.: 251106 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PSBNR/L 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 17 mm
Galvutės ilgis L1 28 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 20
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Gamintojo numeris 251106 20/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį