Modelis:
Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
Labai lankstūs, nes galima naudoti tiek išoriniam, tiek vidiniam apdirbimui.
Vidiniam apdirbimui skersmens dydis nesvarbu (išlaikant rekomenduojamas ribas).
Privalumai:
Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.
Paskirtis:
Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
Tinka išoriniams ⌀ nuo 10 mm ir vidiniams ⌀ nuo 32 mm.
Tiekiama:
Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.
Pastaba:
- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.