Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Galima alternatyva:

SPMT 120408, HB720, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 218360 UNI

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 120408
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB720
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Plokštelės storis 4,76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218360 UNI
Gamintojo numeris 218360 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
170
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį