{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 88 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,01 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 31,92 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1604 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Fiksavimo diskų rinkinys | 219955 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212165 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193926 | |
Gamintojo numeris | 212165 52/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kopijavimo freza (RD..16) 0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |