{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 16 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 64 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 4,69 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 30,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220803 40/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058255 | |
Gamintojo numeris | 5673490 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Freza 90° 5720VZ16, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
561,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |