SNMG 150608, Rūšis: HB7010-1

Prekės Nr.: 251230 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 150608
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251230 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780065
Gamintojo numeris 251230 HB7010-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SNMG 150608, Rūšis: HB7010-1

SNMG 150608, Rūšis: HB7010-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
19,32 €
nuo 10  Vienetai
16,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
537 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas P P
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį