Tilteliai skirti MicroKom® hi.flex ir MicroKom BluFlex® 2, Suklio ribos ⌀: 90-125mm

Prekės Nr.: 238395 90-125
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Suklio ribos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Suklio ribos ⌀ 90 mm - 125 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238395 90-125
EAN / GTIN 4047109229082
Gamintojo numeris M05 80101

Aprašymas

Tinka:

MicroKom® hi.flex Nr. 238380 6 – 125 ir Nr. 238391 6 - 125 bei MicroKom BluFlex® 2 Nr. 238398 6 – 125 ir Nr. 238392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį