{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 160402 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7010-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 500 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261370 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197852892 | |
Gamintojo numeris | 261370 HB7010-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VC.T 160402, Rūšis: HB7010-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
540 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Kietlydinys | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Drožlialaužis | SS | VS | TIS |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | M | S |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |