{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | WP | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Pastūma f | 0,06 mm/aps. - 0,42 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 180 m/min - 590 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250103 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697069 | |
Gamintojo numeris | TAA00995 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
13,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
755 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 1,2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Kietlydinys | CA510 | HB7010-1 |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |