{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 77 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,5 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 34,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215575 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409348 | |
Gamintojo numeris | 215575 40/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | AP.. 1003.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 34,5 mm | 31,95 mm | 34,85 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |