{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | UNI | |
Ašmenys | HM | |
Kietlydinys | HB7525 | |
Smailas kampas | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunos spindulys Re | 0,08 mm | |
Sekcijos ilgis b | 0,4 mm | |
tmaks. | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Pastūma f | 0,003 – 0,03 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui |
Produkto numeris | 217214 UNI |