ESD maitinimo ir lizdų modulis

Prekės Nr.: 972220
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi.
Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Paskirtis:

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
Vokietija / DE: Tipas F
Šveicarija / CH: Tipas J
Italija / IT: Tipas L
Prancūzija / FR: Tipas E
Čekija / CZ: Tipas E
Anglija / GB: Tipas G
Danija / DK: Tipas K
JAV / US: Tipas B

Tinka:

Nr. 972200972203.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
  • Produktus Nr. 972220 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) nėra ESD laidžios.
  • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.
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
    Modulis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį