ESD korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius: 300/2mm

Prekės Nr.: 972020 300/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 300 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 225 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 12
Stalčių naudingasis gylis G 20
Naudingasis aukštis stalčiams 225 mm
Stalčių skaičius 2
Svoris 25 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972020 300/2
EAN / GTIN 4062406166489
Gamintojo numeris 972020 300/2

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010972017 arba ESD darbastaliams Nr. 972150972195.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 150

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, ESD dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį