Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais gylis 28G. 2 ištraukiami elementai, Aukštis: 1000mm

Prekės Nr.: 971605 1000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 600
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 2 400
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia 600 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 2 400 kg
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 28
Vertikalaus stalčiaus plotis 330 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis 750 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis 323 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis 627 mm
Svoris 188 kg
Produkto rūšis CNC sunki vertikali spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971605 1000
Gamintojo numeris 971605 1000

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta 30×28G su ištraukiamais elementais, kurių kreipiančiosios dugne. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, dengti milteliais.

Pastaba:

Į ištraukiamus 330 mm pločio elementus vienas šalia kito telpa 2 laikikliai. Vertikalias spintas galima statyti tik ant absoliučiai lygių grindų !
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį