Didelės apkrovos sukama darbo kėdė, medžiaga

Prekės Nr.: 965383
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 160

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 160 kg
Modelis su ratukais
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 740 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais 450 mm - 600 mm
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais 490 mm - 640 mm
Leistinoji apkrova 160 kg
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965383
EAN / GTIN 4016849591179
Gamintojo numeris 9816-GE01-701

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta ir saugi sukama darbo kėdė su sustiprintu, ypač dideliu pagrindu iš aliuminio (⌀ 740 mm), plienu dengtas amortizatorius, dar tvirtesnė kėdės konstrukcija.
Laipsniškai reguliuojama atrama, kurios aukštį ir kampą galima nustatyti individualiai. Ergonomiškos formos sėdimoji dalis ir atrama. Plieninės rankenos.
Su porankiais. Tarpas tarp porankių 570 mm, plotis reguliuojamas.
Labai tvirtas paminkštinimas su 25% didesniu putos kiekiu, labai tvirtas ir patvarus.
Su medžiaginiu apmušalu

Standartas:

DIN 68877

Tiekiama:

Su 1 rinkiniu kojelių ir 1 rinkiniu ratukų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys