Korpusas 16G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 12×20G, Aukštis / Durų aukštis: 600/425mm

Prekės Nr.: 927420 600/425
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / Durų aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 600 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Plotis  G 12
Gylis  G 20
Naudingas plotis 350 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 75 mm
Durų aukštis 425 mm
Durelių naudingasis aukštis 425 mm
Durų tvirtinimas dešininiai
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas 1
Durų skaičius 1
Modelis patiems susikomplektuoti
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927420 600/425
EAN / GTIN 4062406264949
Gamintojo numeris 927420 600/425

Aprašymas

Modelis:

Korpusas 16G su durimis, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį