Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Perforuota sienelė, vienpusė, tinka, kai vertikalios spintos aukštis: 1000mm

Prekės Nr.: 942015 1000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka, kai vertikalios spintos aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 667,5 mm
Plotis 627 mm
tinka, kai vertikalios spintos aukštis 1 000 mm
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942015 1000
Gamintojo numeris 942015 1000

Aprašymas

Modelis:

Perforuota sienelė su □9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm. Kabinti iš vienos pusės kablius ir laikiklius bei perforuotų sienelių priedus, juos rasite 95-me skyriuje. Naudingasis dydis kabliams, montuojamiems į 942002 250 mm / 40 mm, pasirinktinai į 135 mm / 135 mm. Montuojant į Nr. 942004 75 mm / 40 mm, negalima montuoti viduryje.

Tinka:

Visiškai užpildo spintos Nr. 958610 vieną ištraukiamą elementą.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį