Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Drabužinių spinta su plastikinėmis kojelėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 949604 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,8 mm
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis 1 800 mm
Plotis 610 mm
Gylis 500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis 220 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis 465 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis 1 270 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis 345 mm
Lentynos plotis 220 mm
Lentynos gylis 465 mm
Skyrių skaičius 2
Lentynų skaičius fiksuotas 1
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius 1
užuolaidai taip
užuolaidai, kurios lanko ⌀ iki 6 mm
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Apatinė dalis Plastikinės kojelės
Nuožulnus viršus ne
Ventiliavimo anga duryse taip
galima nudažyti pasirinkta spalva ne
Lentelė su pavarde ne
Svoris 43 kg
Spynos modelis Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Norma DIN 4547
Produkto rūšis Rūbų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 949604 2
Gamintojo numeris 949604 2

Aprašymas

Modelis:

Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikines kojeles.
Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).
Vėdinimo koncepcija: Per spintos galinę dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais. Kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį