Modelis:
Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Standartinio suoliuko viršus yra iš buko, jo profilis apie 60×35 mm, nuobliuotas iš visų pusių, viršus užapvalintas, nulakuotas bespalviu laku.
Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).
Standartas:
DIN 4547
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, suoliukas panašios pilkos spalvos, dengtos milteliais. Kitos spalvos nesiūlomos.
Pastaba:
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.