Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, Matavimo ribos: 6-8mm

Prekės Nr.: 435175 6-8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 8 mm
Įvado skersmuo 6 mm
Minimalus įpjovos plotis 0,8 mm
didžiausias matavimo gylis 60 mm
Maksimalus skėtimo atstumas 2 mm
Produkto rūšis Tikslusis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435175 6-8
EAN / GTIN 2050001055699
Gamintojo numeris 19000001

Aprašymas

Modelis:

Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, kurių maksimalus gylis 5 mm, matuoti.
Skėtimo liestukas ON su fiksuota panaudojimo sritimi. Su HM pleištine adata.

Pastaba:

Matavimo ribų iki 530 mm reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį