{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Baterijų kiekis | 2 | |
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 300 kg | |
Padalos vertė | 100 g | |
Skaitmenų aukštis | 25 mm | |
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės | 0,2 % | |
Gamintojo pavadinimas | HFB | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijos veikimo trukmė | 20 h | |
Korpuso plotis | 163 mm | |
Korpuso gylis | 126 mm | |
Korpuso aukštis | 159 mm | |
Bendras ilgis | 390 mm | |
Svoris neto | 2,2 kg | |
Darbinė temperatūra | 0 °C - 40 °C | |
Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
Produkto numeris | 479436 300 | |
Gamintojo numeris | HFB 300K100 |