Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Rotacinis lazerinis nivelyras GRL, Tipas: 400H

Prekės Nr.: 468495 400H

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 56

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,08 mm/m
Gamintojo pavadinimas GRL 400H
IP apsaugos klasė IP 56
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR20; 081551 6LR61
Lazerio klasė 2
Lazerio spalva raudona
Veikimo nuotolis 20 m
Veikimo nuotolis su imtuvu 400 m
Išlyginimo ribos ±5 laipsniai
Išlyginimo trukmė 15 s
Sūkių skaičius 600 min-1
Stovo sriegis 5/8 UNC in
Ilgis 183 mm
Plotis 170 mm
Aukštis 188 mm
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Rotacinis lazeris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468495 400H
Gamintojo numeris 061599403U

Aprašymas

Modelis:

Rotacinis lazerinis nivelyras lauko darbams. Precizinis, greitas ir paprastas lazerinių linijų suvedimas. Anti-Drift sistema leidžia išvengti klaidų esant vibracijoms ar sukrėtimams.

Funkcija:

IP56: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Lazerinis imtuvas, matavimo lazda, statybinis trikojis stovas, naudojimo instrukcija, lagaminas transportavimui.
2 x baterija LR20 1,5V ir 1× 9V blokinė baterija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį