Cinkuotas atraminis šaltkalvio kampainis, Kojelės ilgis: 100X70mm

Prekės Nr.: 456200 100X70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgos briaunos ilgis 100 mm
Atraminės kojelės ilgis 70 mm
Kojelės skerspjūvis 20×5 mm
Medžiaga Plienas
Paviršius cinkuotas
Produkto rūšis Dirbtuvių kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 456200 100X70
EAN / GTIN 4045197662910
Gamintojo numeris 456200 100X70

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija. Cinkuotas paviršius. Briaunos ir plokštumos nugludintos.

Paskirtis:

Paprastam tiesinimui ir ženklinimui šaltkalvystėje, kalvystėje ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį