Lekalinis plieninis kampainis, grūdintas nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 25X20mm

Prekės Nr.: 450040 25X20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 16,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 875/00
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875/00
Status kampas 0,003 mm
Ilgos briaunos ilgis 25 mm
Atraminės kojelės ilgis 20 mm
Atraminės kojelės skerspjūvis 4×3,5 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Atraminis kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Gamintojo numeris 450040 25X20

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus. Su įžambine matavimo briauna bei siaura ilga kojele. Kietasis plienas, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos nušlifuotos ir pritrintos. Plokštumos nušlifuotos.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamybai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį