Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mikroskopo fotoaparatas AxioCam 105 color, Tipas: 105C

Prekės Nr.: 491853 105C

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paleidimas 2560×1920 px
Sąsaja 1×micro USB 3.0
Kameros jutiklis CMOS
Pikselių dydis 2,2×2,2 µm
Ilgis 29 mm
Plotis 29 mm
Aukštis 47,6 mm
Produkto rūšis Mikroskopo kamera

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491853 105C

Aprašymas

Modelis:

5 megapikselių CMOS mikroskopo fotoaparatas registravimui. Jungtys: 1xmicro USB 3.0. Visiška integracija į AxioVision ir ZEN programinę įrangą (tik 64 bitų) iš Carl Zeiss (ZEN lite galima atsisiųsti nemokamai).

Tiekiama:

Su PCIe kortele 4 papildomoms USB 3.0 jungtims prie kompiuterio ir 1 USB kabelis.

Priedai pasirinktinai:

Vaizdo adapteris, skirtas STEMI 2000 C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį