{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 20 µm | |
Matavimo jėga | 0,8 N - 1,6 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433060 30/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204226 | |
Gamintojo numeris | 433060 30/58 |