{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 862 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Leistina paklaida | 0,03 mm | |
Saulės baterijos | taip | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | plokščia | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Automatinis išsijungimas | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | varomas saulės energija | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412655 150 | |
Gamintojo numeris | 500-772 |