{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 20 | |
Koto ⌀ d | 25 mm | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Koto ilgis L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Gamintojo numeris | 300683 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 34 mm | 34 mm |
skirta ER cangėms | 20 | 20 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |