{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) | 16 mm | |
VDI dydis | VDI 25 | |
Išorinis ⌀ d3 | 36 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 25 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319180 16 | |
Gamintojo numeris | 319180 16 |