{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
visas ilgis | 89 mm | |
Dantų skaičius | 20 | |
Darbinis kampas | 18 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
su šarnyrine galvute | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
su kalimo funkcija | ne | |
su QuickRelease | ne | |
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos | ne | |
Sukama rankena | ne | |
Produkto rūšis | Terkšlė | |
USP1 | perjungiamas, 15° kampas | |
USP2 | ergonomiškas, 89 mm ilgio, 18° darbinis kampas |
Produkto numeris | 632065 | |
Gamintojo numeris | 863MC |