Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Veržliaraktis, reguliuojamas šone, Visas ilgis: 205mm

Prekės Nr.: 813940 205

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 205 mm
Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
maksimalus rakto dydis 27 mm
visas ilgis 8 in
Žiočių padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių
Medžiaga Aukštos kokybės plieno lydinys
Paviršius chromuotas
Svoris 300 g
nekibirkščiuojantis ne
Keičiamos lūpos ne
Padalos taip
Terkšlės funkcija ne
Rankenos apvalkalas taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813940 205
Gamintojo numeris 9571C

Aprašymas

Modelis:

Su ergonomiška rankena iš termoplastinio elastomero. Žiočių padėtis 15°. Preciziškai užgrūdintas, apsaugotas nuo rūdžių ir chromuotas. Matavimo skalė mm, kairėje pusėje.

Standartas:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį